Lamellenschijven
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
Lamellenschijven
7E356810
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
Klingspor Fan-type schijf SMT 324 Extra dm 125 mm granulaat 40 12 graden conisch gebeitst. staal
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
7E356810
Vorm
Overig
Max. toerental (1/min)
12200
Diameter
125
Type
Schijf
Schijfdiameter (mm)
125
Korrel
40
Geschikt voor RVS
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Vorm
Overig
Max. toerental (1/min)
12200
Diameter
125
Type
Schijf
Schijfdiameter (mm)
125
Korrel
40
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.23
Korrel type
Corundum
Korreling volgens CAMI
40
Merken
Klingspor
HS- en goederencode
Bekijk
Model
SMT 324 Extra
Type
Flap Disc
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7E356810
EAN
4014855202171
UBB
500513189836
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
321510