text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rm ii 12 kapsel


Artikelnummer
Materiaal Vinylesterhars
Boorgatdiameter (mm) 14
Boorgatdiepte (mm) 110
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 110
Merken Fischer
Materiaalsoort Glas
Approval ETA Option 7
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Materiaal Vinylesterhars
Boorgatdiameter (mm) 14
Boorgatdiepte (mm) 110
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 110
Merken Fischer
Materiaalsoort Glas
Approval ETA Option 7
Gewicht per stuk (g) 25.3
Info
  • Voor een volledig chemisch anker dienen capsule en ankerstang (incl. moer en ring) apart besteld te worden.
HS- en goederencode

Afmetingen

Boordiepte (min.) 110
Boor ø 14
L (mm) 95

Artikelnummers

Artikelnummer 63185.120.001
EAN 4048962271775
UBB 500678858688
UNSPSC 31161601
Fabrikant artikelnummer 539798

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.