Zeskantmoeren
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
Moeren
Zeskantmoeren
52080
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
Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) D6 (1.4462)
Previous
Next
Artikelnummer
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
D6 (1.4462)
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Het populaire duplex RVS 1.4462 biedt een goede resistentie tegen put- en interkristllijne corrosie.
Dit materiaal heeft eigenschappen van zowel austenitisch als ferritisch RVS, het combineert de hogere treksterkte van het ferritische chroomstaal met de corrosiebestendigheid van het austenitische chroom/nikkel staal.
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
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
D6 (1.4462)
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Het populaire duplex RVS 1.4462 biedt een goede resistentie tegen put- en interkristllijne corrosie.
Dit materiaal heeft eigenschappen van zowel austenitisch als ferritisch RVS, het combineert de hogere treksterkte van het ferritische chroomstaal met de corrosiebestendigheid van het austenitische chroom/nikkel staal.
Normeringen
DIN
934
NEN
1560
NF
E25-401