text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Thermax 8/60 M6 afstandsmontagesysteem 20 stuks


Artikelnummer 45685FIS
Schachtdiameter (mm) 8
Met plug Ja
Materiaal Staal
Draadmaat (metrisch) 6
Met moer Nee
Met sluitring Nee
Met afdekkap Ja
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 8
Met plug Ja
Materiaal Staal
Draadmaat (metrisch) 6
Met moer Nee
Met sluitring Nee
Met afdekkap Ja
Kleur afdekkap Wit
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 31.067
Info
  • Suitable for concrete, solid brick, sand lime solid bricks, perforated bricks, sand lime perforated bricks, hollow blocks, solid pumice, aircrete, natural stone etc.
HS- en goederencode
Type Stand-Off Insulation System

Artikelnummers

Artikelnummer 45685FIS
EAN 4006209456859
UBB 500616728258
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 45685
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.