text.skipToContent text.skipToNavigation

Borgveerring type S Verenstaal Mechanisch verzinkt met dikke Cr(III) passivering M10


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 10
Materiaalsoort Verenstaal
Oppervlaktebedekking Verzinkt, dikke Cr(III+)passivatie
Type nr. S
Gewicht per stuk (g) 0.9
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Merken Fabory
Voor nom. afm. 10
Materiaalsoort Verenstaal
Oppervlaktebedekking Verzinkt, dikke Cr(III+)passivatie
Type nr. S
Gewicht per stuk (g) 0.9
Info M3 - M16
HS- en goederencode

Afmetingen

d1(H14) 10.5
d2(h14) 16
h (max.) 1.6
s 1

Artikelnummers

Artikelnummer 36397.100.001
EAN 8715494176989
UBB 500511619792
UNSPSC 31161811

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.