text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Zelfborende verzonken schroef met vleugels en ttap® Staal Elektrolytisch verzinkt ST4.8X32MM

Spécifications

Diameter 4.8 mm
Lengte 32 mm
Merken Maxxfast
Aandraaivoorziening ttap®
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.

Dimensions

D (mm) 4.8
dk 8.9
k 2.8
L (mm) 32
L1 6.5
No. ttap 25

Numéros d'articles

Numéro d'article 30365.048.032
EAN 8715494516723
UBB 500618348964
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.