text.skipToContent text.skipToNavigation

Viktorketting DIN 5685 nominale kettingsterkte 2,5 mm K 27 30m/kraag


Artikelnummer 2J368986
Lengte
Uitvoering Knopenketting
Materiaaldikte (mm) 2.5
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Merken Fabory approved vendor
Dikte 3
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 30 m
Uitvoering Knopenketting
Materiaaldikte (mm) 2.5
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Merken Fabory approved vendor
Dikte 3
HS- en goederencode
Type K 27

Artikelnummers

Artikelnummer 2J368986
EAN 9002546744555
UBB 500581422200
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 74455
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.