text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Oxxa Premium wegwerphandschoenen X-Grippaz Pro 44-550 maat 10/XL zwart 50 stuks


Artikelnummer
Kleur Zwart
Kleur Zwart
Uitvoering Vingerhandschoen
Dikte (mm) 0.15
Dikte (mm) 0.15
Kwaliteitsklasse Overig
Lengte (m) 240
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Kleur Zwart
Uitvoering Vingerhandschoen
Dikte (mm) 0.15
Dikte (mm) 0.15
Kwaliteitsklasse Overig
Lengte (m) 240
Materiaal NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Materiaal NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Leveringsvorm Beide zijden
Uitvoering oppervlakte Overig
Gepoederd Nee
Steriel Nee
Bescherming tegen mechanisch risico Nee
Bescherming tegen micro-organisme risico Ja
Bescherming tegen micro-organisme risico Ja
Bescherming tegen hitte en vuur risico Nee
Bescherming tegen koude risico Nee
Bescherming tegen radioactieve besmetting risico Nee
Bescherming tegen ioniserende straling risico Nee
Merken OXXA Premium
Gewicht per stuk (g) 560
HS- en goederencode
Model X-Grippaz Pro
Type Disposable Gloves

Artikelnummers

Artikelnummer 2D557454
EAN 8718249045523
UBB 500635354755
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 14455010

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.