Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
26437FIS
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
fischer Tuimelplug KDR 4
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
26437FIS
Diameter
Lengte
Uitvoering
Met plafondhaak
Pluglengte (mm)
95
Draadmaat (metrisch)
4
Boorgatdiameter (mm)
14
Max. plaatdikte (mm)
35
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
70 mm
Uitvoering
Met plafondhaak
Pluglengte (mm)
95
Draadmaat (metrisch)
4
Boorgatdiameter (mm)
14
Max. plaatdikte (mm)
35
Min. diepte holle ruimte (mm)
34
Met sluitring
Ja
Merken
Fischer
Gewicht per stuk (g)
23.18
Info
It is advised to take a safetyfactor: ≥ 7, (the load-bearing behaviour of the anchor base is not taken into account).
KDH Hook bends open.
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
26437FIS
EAN
3120010011500
UBB
500616720073
UNSPSC
31162103
Fabrikant artikelnummer
26437
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie