text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Rekbout met gereduceerde schacht met 2 zeskantmoeren DIN 2510 L/NF Staal C35E+QT (1.1181)/C35E+QT (1.1181) Blank M16X90


De rekbout met gereduceerde schacht is vervaardigd uit staal C35E+QT (1.1181) en voldoet aan de DIN 2510 L/NF normering. Deze bouten zijn ontworpen voor toepassingen waar een sterke en betrouwbare bevestiging vereist is. De uitwendige grove schroefdraad is metrisch, wat zorgt voor een goede compatibiliteit met standaard moeren en andere bevestigingsmaterialen. De bouten zijn voorzien van twee zeskantmoeren, wat de installatie en demontage vergemakkelijkt. De blanke oppervlaktebehandeling van de bouten biedt een basisbescherming, maar het is belangrijk op te merken dat deze behandeling niet zorgt voor een hoge corrosiebestendigheid. Daarom zijn deze rekbouten het meest geschikt voor gebruik in droge omgevingen of waar de kans op corrosie minimaal is. Ze zijn ideaal voor toepassingen in de automobielindustrie, machinebouw en andere sectoren waar stevige verbindingen noodzakelijk zijn. Met hun robuuste constructie en technische specificaties zijn deze rekbouten een betrouwbare keuze voor professionals die op zoek zijn naar kwaliteitsbevestigingsmaterialen. De conformiteit met de DIN-normen garandeert dat u een product ontvangt dat voldoet aan de industriële eisen en standaarden. Dit maakt de rekbout met gereduceerde schacht een waardevolle aanvulling op uw assortiment bevestigingsmaterialen.

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Marking YK/YK
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Lengte 90 mm
Merken Fabory
Marking YK/YK
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C35E+QT (1.1181)/C35E+QT (1.1181)
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 212
Info
  • Uitwendige grove schroefdraad vlgs DIN 2510-2.
HS- en goederencode

Afmetingen

b 23
d-D M16
d2 12
L (mm) 90
m 16
P 2
s 27

Omschrijving

De rekbout met gereduceerde schacht is vervaardigd uit staal C35E+QT (1.1181) en voldoet aan de DIN 2510 L/NF normering. Deze bouten zijn ontworpen voor toepassingen waar een sterke en betrouwbare bevestiging vereist is. De uitwendige grove schroefdraad is metrisch, wat zorgt voor een goede compatibiliteit met standaard moeren en andere bevestigingsmaterialen. De bouten zijn voorzien van twee zeskantmoeren, wat de installatie en demontage vergemakkelijkt. De blanke oppervlaktebehandeling van de bouten biedt een basisbescherming, maar het is belangrijk op te merken dat deze behandeling niet zorgt voor een hoge corrosiebestendigheid. Daarom zijn deze rekbouten het meest geschikt voor gebruik in droge omgevingen of waar de kans op corrosie minimaal is. Ze zijn ideaal voor toepassingen in de automobielindustrie, machinebouw en andere sectoren waar stevige verbindingen noodzakelijk zijn. Met hun robuuste constructie en technische specificaties zijn deze rekbouten een betrouwbare keuze voor professionals die op zoek zijn naar kwaliteitsbevestigingsmaterialen. De conformiteit met de DIN-normen garandeert dat u een product ontvangt dat voldoet aan de industriële eisen en standaarden. Dit maakt de rekbout met gereduceerde schacht een waardevolle aanvulling op uw assortiment bevestigingsmaterialen.

Normeringen

DIN 2510-L/NF

Artikelnummers

Artikelnummer 23550.160.090
EAN 8715492624161
UBB 950351725193
UNSPSC 31161619

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.