Vertikale spanners
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
1M503110
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
Ganter Sluitspanner GN 851 staal houdkracht FH 1600 N
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
1M503110
Max. trekkracht (N)
1600
Verstelbaar
Ja
Type
Sluitspanner horizontaal
Materiaal
Staal
Spanwijdte (mm)
11-11
Merken
Ganter
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
Max. trekkracht (N)
1600
Verstelbaar
Ja
Type
Sluitspanner horizontaal
Materiaal
Staal
Spanwijdte (mm)
11-11
Merken
Ganter
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1M503110
EAN
4045525386808
UBB
500581110011
UNSPSC
31162405
Fabrikant artikelnummer
851-160-T2