text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer ISO 4032 Staal C35 (AD-W7) Blank voor drukvaten M24


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C35 (AD-W7)
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M24
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C35 (AD-W7)
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 108
Info Specifieke eigenschappen van bevestigingsmaterialen voor drukvaten:
  • Toepasbaar in drukvaten, stoomapparaten, machines en flensverbindingen bij temperaturen van -10 °C tot en met +300 °C.
  • Voldoet aan de eisen van AD2000-W7, TRD106 en DIN 267-13.
  • Producenten die opgenomen zijn in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 zijn gemachtigd om een certificaat volgens EN 10204 3.1 te vervangen door producent- en sterkteklassemarkering. Dit is ook geaccepteerd door Lloyd's Register Energy.voor drukvaten
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M24
m (max.) 21.5
P 3
s 36

Normeringen

ISO 4032

Artikelnummers

Artikelnummer 11301.240.001
EAN 8717077246430
UBB 500649000741
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.