text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Oxxa Essential veiligheidshelm Astana 8070 wit


Artikelnummer 0V773144
Kleur Wit
Uitvoering Kapvorm (standaard)
Gewicht 330
Verstelling Overig
Maat (mm) 530 - 660
Materiaal Polyethyleen (PE)
Met zweetband Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Wit
Uitvoering Kapvorm (standaard)
Gewicht 330
Verstelling Overig
Maat (mm) 530 - 660
Materiaal Polyethyleen (PE)
Met zweetband Ja
Ophanging 6-punt
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Met nekbescherming Nee
Met gelaatscherm Nee
Met gehoorbeschermer Nee
VDE getest Nee
Merken OXXA Essential
Gewicht per stuk (g) 550
HS- en goederencode
Model Astana 8070
Type Safety Helmet

Artikelnummers

Artikelnummer 0V773144
EAN 8718249043697
UBB 500632210356
UNSPSC 46181701
Fabrikant artikelnummer 67807000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.