text.skipToContent text.skipToNavigation

Osborn Polijstring d. 150 mm borings-d. 20/14 mm


Artikelnummer 3W231787
Max. toerental (1/min) 4000
Diameter 150
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 4000
Diameter 150
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor verf Nee
Geschikt voor glas Nee
Met perforatie voor stofafzuiging Nee
Klittenbandbevestiging Nee
Gat patroon Rond gat
Geschikt voor plamuur Nee
Merken Osborn
Gewicht per stuk (g) 270
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3W231787
UBB 500719729187
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 8203150944
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.