text.skipToContent text.skipToNavigation

Osborn osb spuitborstel nyl 300mm m25mm


Artikelnummer 8W514452
Diameter
Lengte
Uitvoering Penseelkop
Materiaal Overig
Geschikt voor RVS Ja
Stiftaansluiting Nee
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 25 mm
Lengte 300 mm
Uitvoering Penseelkop
Materiaal Overig
Geschikt voor RVS Ja
Stiftaansluiting Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor boormachines Nee
Geschikt voor haakse slijpmachines Nee
Geschikt voor bandschuur-/satineermachine Nee
Lengte van de haarbundel (mm) 100
Diameter borstel (mm) 25
Merken Osborn
Dikte 4
Gewicht per stuk (g) 20
HS- en goederencode
Model EUPBIB012
Type With eyelet

Artikelnummers

Artikelnummer 8W514452
UBB 500719237058
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 0003816825
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.