text.skipToContent text.skipToNavigation

Lessmann Ronde borstel d. 70 mm schacht 6 mm draaddikte 0,3 mm staal 13 mm


Artikelnummer 6K017287
Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 15000
Materiaal Staal
Diameter borstel (mm) 70
Merken Lessmann
HS- en goederencode 96035000
Type 417163
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 15000
Materiaal Staal
Diameter borstel (mm) 70
Merken Lessmann
HS- en goederencode 96035000
Type 417163

Artikelnummers

Artikelnummer 6K017287
EAN 4017359007174
UBB 500582799499
UNSPSC 31171805
Fabrikant artikelnummer 4000844907
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.