text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

OSBORN Draadborstels M75 6MM 180


Artikelnummer 2J013137
Uitvoering Kom
Max. toerental (1/min) 4500
Materiaal Overig
Stiftaansluiting Ja
Geschikt voor boormachines Ja
Geschikt voor haakse slijpmachines Nee
Geschikt voor bandschuur-/satineermachine Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kom
Max. toerental (1/min) 4500
Materiaal Overig
Stiftaansluiting Ja
Geschikt voor boormachines Ja
Geschikt voor haakse slijpmachines Nee
Geschikt voor bandschuur-/satineermachine Nee
Diameter borstel (mm) 75
Merken Osborn
Gewicht per stuk (g) 90
HS- en goederencode
Model EUPBCB017

Artikelnummers

Artikelnummer 2J013137
EAN 4060246008341
UBB 500729664226
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 0182600991
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.