Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
Q1109.000.157
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
Optima Stiftfrees 8X7X6 BALL
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
Q1109.000.157
Kopvorm
Bol
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
7
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Bol
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
7
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Kopvorm volgens DIN 8032
KUD
Merken
Optima
Gewicht per stuk (g)
13
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
Q1109.000.157
EAN
8595129321720
UBB
500579656702
UNSPSC
31191500
Fabrikant artikelnummer
D0807S06