text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Stiftfrees 8X20X6 CYL.+FRONT


Artikelnummer Q1109.000.007
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 20
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 20
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Diameter frees (mm) 8
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA-S
Merken Optima
Gewicht per stuk (g) 22
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer Q1109.000.007
EAN 8595129321607
UBB 500579656132
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer B0820S06
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.