Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
Q1109.000.190
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
Optima Stiftfrees 6X5X6
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
Q1109.000.190
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
5
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
5
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Kopvorm volgens DIN 8032
KSJ
Merken
Optima
Gewicht per stuk (g)
18
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
Q1109.000.190
EAN
8595129319857
UBB
500512366310
UNSPSC
31191500
Fabrikant artikelnummer
J0605S06