text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Stiftfrees 6X10X6


Artikelnummer Q1109.000.040
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 10
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 10
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 TRE
Merken Optima
Gewicht per stuk (g) 17
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer Q1109.000.040
EAN 8595129319499
UBB 500512389189
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer E0610S06
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.