text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Stiftfrees 6,3X5X3 BALL


Artikelnummer Q1109.100.008
Schachtdiameter (mm) 3
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 5
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 3
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 5
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Diameter frees (mm) 6.3
Kopvorm volgens DIN 8032 KUD
Merken Optima
Gewicht per stuk (g) 7.53
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer Q1109.100.008
EAN 8595129322284
UBB 500613426682
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer D0605S03
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.