Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
Q1109.100.012
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
Optima Stiftfrees 6,3X12,7X3 ROUND
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
Q1109.100.012
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Schachtdiameter (mm)
3
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
12.7
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Schachtdiameter (mm)
3
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
12.7
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6.3
Kopvorm volgens DIN 8032
RBF
Merken
Optima
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
Q1109.100.012
EAN
8595129322321
UBB
500613427003
UNSPSC
31191500
Fabrikant artikelnummer
F0613S03