Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
Q1109.100.014
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
Optima Stiftfrees 6,3X12,7X3 POINT
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
Q1109.100.014
Kopvorm
Boomvorm met spitse punt
Schachtdiameter (mm)
3
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
12.7
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Boomvorm met spitse punt
Schachtdiameter (mm)
3
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
12.7
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6.3
Kopvorm volgens DIN 8032
SPG
Merken
Optima
Gewicht per stuk (g)
27
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
Q1109.100.014
EAN
8595129322345
UBB
500613427268
UNSPSC
31191500
Fabrikant artikelnummer
G0613S03