Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
Q1109.100.002
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
Optima Stiftfrees 6,3X12,7X3 CYL.
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
Q1109.100.002
Kopvorm
Cylinder
Schachtdiameter (mm)
3
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
12.7
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Cylinder
Schachtdiameter (mm)
3
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
12.7
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6.3
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA
Merken
Optima
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
Q1109.100.002
EAN
8595129322222
UBB
500613426013
UNSPSC
31191500
Fabrikant artikelnummer
A0613S03