text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Stiftfrees 5X9,5X3 FLAME


Artikelnummer Q1109.100.016
Schachtdiameter (mm) 3
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 9.5
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 3
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 9.5
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Diameter frees (mm) 5
Merken Optima
Gewicht per stuk (g) 27
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer Q1109.100.016
EAN 8595129322369
UBB 500613427425
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer H0510S03
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.