text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Stiftfrees 3X6,3X3 FLAME


Artikelnummer Q1109.100.015
Kopvorm Vlamvorm
Schachtdiameter (mm) 3
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 6.3
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Vlamvorm
Schachtdiameter (mm) 3
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 6.3
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Vertanding Overig
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 3
Merken Optima
Gewicht per stuk (g) 27
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer Q1109.100.015
EAN 8595129322352
UBB 500613427342
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer H0307S03
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.