text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Stiftfrees 3X2,5X3 ANGLE 60°


Artikelnummer Q1109.100.017
Schachtdiameter (mm) 3
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 2.5
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 3
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 2.5
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Diameter frees (mm) 3
Kopvorm volgens DIN 8032 KSJ
Merken Optima
Gewicht per stuk (g) 27
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer Q1109.100.017
EAN 8595129322376
UBB 500613427599
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer J0303S03
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.