text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Stiftfrees 3X14X3 CYL.ROUND


Artikelnummer Q1109.100.005
Schachtdiameter (mm) 3
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 14
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 3
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 14
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Diameter frees (mm) 3
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC
Merken Optima
Gewicht per stuk (g) 27
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer Q1109.100.005
EAN 8595129322253
UBB 500613426351
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer C0314S03
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.