text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Stiftfrees 3X14X3 CYL.


Artikelnummer Q1109.100.001
Schachtdiameter (mm) 3
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 14
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 3
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 14
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Diameter frees (mm) 3
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA
Merken Optima
Gewicht per stuk (g) 27
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer Q1109.100.001
EAN 8595129322215
UBB 500613425932
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer A0314S03
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.