text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Optima Stiftfrees 3X12,7X3 CON.ROUND


Artikelnummer Q1109.100.019
Schachtdiameter (mm) 3
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 12.7
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 3
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 12.7
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Diameter frees (mm) 3
Kopvorm volgens DIN 8032 KEL
Merken Optima
Gewicht per stuk (g) 27
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer Q1109.100.019
EAN 8595129322390
UBB 500613427755
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer L0313S03
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.