Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
Q1109.100.018
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
Optima Stiftfrees 3X1,5X3 ANGLE 90°
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
Q1109.100.018
Schachtdiameter (mm)
3
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
1.5
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
3
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
1.5
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
3
Kopvorm volgens DIN 8032
KSK
Merken
Optima
Gewicht per stuk (g)
27
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
Q1109.100.018
EAN
8595129322383
UBB
500613427672
UNSPSC
31191500
Fabrikant artikelnummer
K0303S03