Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
Q1109.100.026
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
Optima Stiftfrees 22X18X8 DEBURRING
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
Q1109.100.026
Kopvorm
Overig
Schachtdiameter (mm)
8
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
18
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Overig
Schachtdiameter (mm)
8
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
18
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
22
Merken
Optima
Gewicht per stuk (g)
83
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
Q1109.100.026
EAN
8595129322468
UBB
500613428415
UNSPSC
31191500
Fabrikant artikelnummer
S22120S08