text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Stiftfrees 16X36X6


Artikelnummer Q1109.000.100
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 36
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 36
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Diameter frees (mm) 16
Merken Optima
Gewicht per stuk (g) 50
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer Q1109.000.100
EAN 8595129319635
UBB 500512364588
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer H1636S06
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.