text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Optima Stiftfrees 16X18X6 DEBURRING


Artikelnummer Q1109.100.025
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 18
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 18
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Diameter frees (mm) 16
Merken Optima
Gewicht per stuk (g) 54
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer Q1109.100.025
EAN 8595129322451
UBB 500613428332
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer S16120S06
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.