text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Stiftfrees 12X6X6


Artikelnummer Q1109.000.230
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 6
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 6
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Diameter frees (mm) 12
Kopvorm volgens DIN 8032 KSK
Merken Optima
Gewicht per stuk (g) 23
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer Q1109.000.230
EAN 8595129319932
UBB 500512367144
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer K1206S06
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.