text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Stiftfrees 12X32X6


Artikelnummer Q1109.000.095
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 32
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 32
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Diameter frees (mm) 12
Merken Optima
Gewicht per stuk (g) 45
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer Q1109.000.095
EAN 8595129319628
UBB 500512364414
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer H1232S06
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.