text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Stiftfrees 12X25X6


Artikelnummer Q1109.000.071
Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor aluminium Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12
Kopvorm volgens DIN 8032 RBF
Merken Optima
Gewicht per stuk (g) 35
HS- en goederencode

Omschrijving

OPTIMAtools

Artikelnummers

Artikelnummer Q1109.000.071
EAN 8595129319116
UBB 500579656546
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer F1225S06
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.