Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
Q1109.000.004
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
Optima Stiftfrees 12X25X6 CYL.
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
OPTIMAtools
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Q1109.000.004
Kopvorm
Cylinder
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
25
Geschikt voor aluminium
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Cylinder
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
25
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA
Merken
Optima
Gewicht per stuk (g)
47
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
OPTIMAtools
Artikelnummers
Artikelnummer
Q1109.000.004
EAN
8595129319376
UBB
500579655977
UNSPSC
31191500
Fabrikant artikelnummer
A1225S06