text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Optima Stiftfrees 12X10X6


Artikelnummer Q1109.000.205
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 10
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 10
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Diameter frees (mm) 12
Kopvorm volgens DIN 8032 KSJ
Merken Optima
Gewicht per stuk (g) 24
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer Q1109.000.205
EAN 8595129319888
UBB 500512366641
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer J1210S06
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.