text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Stiftfrees 12X10X6 BALL


Artikelnummer Q1109.000.159
Kopvorm Bol
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 10
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Bol
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 10
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12
Kopvorm volgens DIN 8032 KUD
Merken Optima
Gewicht per stuk (g) 22
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer Q1109.000.159
EAN 8595129321744
UBB 500579656967
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer D1210S06
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.