text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Stiftfrees 10X25X6


Artikelnummer Q1109.000.140
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Diameter frees (mm) 10
Kopvorm volgens DIN 8032 KEL
Merken Optima
Gewicht per stuk (g) 30.4
HS- en goederencode

Omschrijving

OPTIMAtools

Artikelnummers

Artikelnummer Q1109.000.140
EAN 8595129319710
UBB 500512365320
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer L1025S06
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.