Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
Q1109.000.070
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
Optima Stiftfrees 10X20X6
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
OPTIMAtools
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Q1109.000.070
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
20
Geschikt voor aluminium
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
20
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
10
Kopvorm volgens DIN 8032
RBF
Merken
Optima
Gewicht per stuk (g)
23
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
OPTIMAtools
Artikelnummers
Artikelnummer
Q1109.000.070
EAN
8595129319567
UBB
500512363911
UNSPSC
31191500
Fabrikant artikelnummer
F1020S06