text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Stiftfrees 10X20X6 CYL.


Artikelnummer Q1109.000.003
Kopvorm Cylinder
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 20
Geschikt voor aluminium Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 20
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA
Merken Optima
Gewicht per stuk (g) 31
HS- en goederencode

Omschrijving

OPTIMAtools

Artikelnummers

Artikelnummer Q1109.000.003
EAN 8595129319369
UBB 500579655894
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer A1020S06
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.