text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Optima Stiftfrees 10X20X6 CYL.+FRONT


Artikelnummer Q1109.000.008
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 20
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 20
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Diameter frees (mm) 10
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA-S
Merken Optima
Gewicht per stuk (g) 30
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer Q1109.000.008
EAN 8595129321614
UBB 500579656215
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer B1020S06
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.