text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Stiftfrees 10X16X6


Artikelnummer Q1109.000.050
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 16
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 16
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Diameter frees (mm) 10
Kopvorm volgens DIN 8032 TRE
Merken Optima
Gewicht per stuk (g) 23
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer Q1109.000.050
EAN 8595129319512
UBB 500512363598
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer E1016S06
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.