text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Schuurschijf SA331150360 150/360


Artikelnummer Q1164.003.360
Diameter 150
Type Schijf
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Klittenbandbevestiging Ja
Korreling volgens CAMI 360
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 150
Type Schijf
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Klittenbandbevestiging Ja
Korreling volgens CAMI 360
Merken Optima
Gewicht per stuk (g) 5
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer Q1164.003.360
EAN 8595129306598
UBB 500503484114
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer SA331150360
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.