HERBO BVBA
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
Haak- & oogproducten
Oogmoeren
Oogmoeren
16110
16110.200.001
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
Oogmoer met CE markering DIN 582 Staal C15E Elektrolytisch verzinkt gesmeed M20
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
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C15E
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
360
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
M20
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C15E
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
360
Info
Indien oogmoeren als onderdeel van een hijsinstallatie fungeren, is CE-markering noodzakelijk. CE-markering is niet noodzakelijk indien de oogmoeren niet als hijsproduct toegepast worden (bijv. als trekoog).gesmeed
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M20
d2
72
d3
40
e
16
h
71
P
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
582
Artikelnummers
Artikelnummer
16110.200.001
EAN
8715492584656
UBB
950355157740
UNSPSC
31161711
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie