text.skipToContent text.skipToNavigation

Oogmoer met CE markering DIN 582 Roestvaststaal (RVS) A4 50 gesmeed M20


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse 50
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 360
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M20
Merken Fabory
Klasse 50
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 360
Info
  • Indien oogmoeren als onderdeel van een hijsinstallatie fungeren, is CE-markering noodzakelijk. CE-markering is niet noodzakelijk indien de oogmoeren niet als hijsproduct toegepast worden (bijv. als trekoog).gesmeed
HS- en goederencode 7318163990

Afmetingen

d-D M20
d2 72
d3 40
e 16
h 71
P 2.5

Normeringen

DIN 582

Artikelnummers

Artikelnummer 55950.200.001
EAN 8715492355324
UBB 951355004528
UNSPSC 31161711

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.