text.skipToContent text.skipToNavigation

Oogmoer gegoten Roestvaststaal (RVS) A2 gegoten M12


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 131.65
Info Deze oogmoeren zijn gegoten en voldoen daarom niet aan de norm DIN 582gegoten
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 131.65
Info Deze oogmoeren zijn gegoten en voldoen daarom niet aan de norm DIN 582gegoten
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M12
d2 53
d3 30
e 11
h 53

Artikelnummers

Artikelnummer 51951.120.001
EAN 8715494560115
UBB 500634438609
UNSPSC 31161711

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.